Beli silicone rubber sheet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Hard Silicone Rubber Sheet
    Mulai

    Rp1.199.900

    AS ONE Hard Silicone Rubber Sheet
    atribut:
    • Size (mm): 500x500
    • Material: Hard Siliconerubber
    • Color Tone: Grayish white color
    • Growth (%): 200
    • Hardness (Type A durometer): 70
    • JIS K 6380 Corresponding Number: GFE 7131
    • Note: Food Sanitation Act MHLW Notice No. 595
    • Tensile Strength (MPa): 5
  2. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  3. IRIS OHYAMA Rubber Sheet
    Mulai

    Rp619.900

    IRIS OHYAMA Rubber Sheet
    Deskripsi:
    -A foam rubber sheet laminated with a PVC sheet for chemical resistance and excellent elasticity.-Good cushioning property that make it great for use as a protective material in various place.-Can easily be cut with scissors or a cutter. -Sound-proofing and vibration-proofing mat, protective material.
    atribut:
    • Thickness: 10mm
    • Width: 910mm
    • Length: 910mm
    • Working Temperature Range: 0 to 40degree C
    • Color: Black
    • Material: PVC・NBR
    • Purpose of Use: Sound-proofing and vibration-proofing mat, protective material.
  4. monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 100
    • Width (mm): 2.5
    • Banding range (mm): 2-22
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
  5. Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Tubing (Selang Silikon)
    Mulai

    Rp21.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Tubing (Selang Silikon)
    Deskripsi:
    It has high discharge accuracy and excellent flow rate reproducibility, and is suitable for sending a small amount of liquid. Forward / reverse rotation can be easily done by switching. You can change to MP-3A, 3B, 32, 32A, 32B type by exchanging the tube case based on MP-3 type.
  6. Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Deskripsi:
    Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52
    atribut:
    • Size (kg): 1
  7. KYOWA STAINLESS Ferrule Packing Silicone with Collar (Packing Ferrule Silikon)
    Mulai

    Rp55.900

    KYOWA STAINLESS Ferrule Packing Silicone with Collar (Packing Ferrule Silikon)
    atribut:
    • Dimension A (mm): 63.8
    • Dimension C (mm): 48
    • Dimension PCD (mm): 56.5
    • Material: Silicon
    • Nominal Diameter: 2.0S
    • Shape: Ferrule packing
  8. Non Brand Flexible Latex Tubing (Selang)
    Mulai

    Rp489.900

    Non Brand Flexible Latex Tubing (Selang)
    Deskripsi:
    High-pressure precision fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. High-pressure pipe fittings are precision machined for leak-free connections between fittings and pipe. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application: Beverages; Food; Water
    • Clarity: Opaque
    • Color: Amber
    • Fitting Compatibility: Barbed
    • Flexibility: Flexible
    • Food and Beverage Compatibility: Beer; Citric Acid; Distilled Water; Glycerin; Milk; Non-Potable Water; Potable Water; Salt Water; Vinegar
    • Hardness: Shore A 40
    • Material: Latex
    • Maximum Operating Pressure (psi): 40 (@ 70°F)
    • Maximum Operating Temperature (°F): 120
    • Minimum Operating Temperature (°F): -50
    • Overall Length (ft): 5
    • Wall Thickness (inch): 0.06
  9. OHAUS Defender 3000 Series Bench Scales
    Mulai

    Rp17.999.900

    OHAUS Defender 3000 Series Bench Scales
    Deskripsi:
    The OHAUS Defender 3000 Series line of bench scales is ideal for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, backlit LCD display, built-in rechargeable battery operation and flexible mounting capabilities.
    atribut:
    • Platform Construction: Stainless Steel
  10. AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone
    Mulai

    Rp3.999.900

    AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone
    atribut:
    • Material: Silicone rubber
    • Package Size (mm): 305x305x5
  11. AS ONE Silicone Sponge
    Mulai

    Rp199.900

    AS ONE Silicone Sponge
    Deskripsi:
    The silicone sponge is highly elastic and prevents damage to equipment. It has excellent heat resistance and can withstand dry heat sterilization. Cutting is easy.
    atribut:
    • Material: Silicone Sponge (closed cells, non-breathable)
    • Thickness (mm): 10
    • Heat Resistance Temperature (°C): up to 250
    • Operating Temperature (°C): At normal temperature
  12. HAKKO Hexsol Bar Solder
    49%
    Mulai

    Rp90.900

    HAKKO Hexsol Bar Solder
    Deskripsi:
    -Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.
    atribut:
    • Shape: Round bar shape
    • Component: Tin 50%
    • Size LxWxThickness: 295x3phimm
  13. monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tube
    atribut:
    • Hardness: 50±5A
    • Material: Silicon rubber
    • Operating Temperature Range (°C): -40~200
  14. Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  15. TRUSCO spons silikon
    Mulai

    Rp759.900

    TRUSCO spons silikon
    atribut:
    • Color: Red(colcothar red)
    • Length (m): 5
    • Finishing Material: Silicone rubber sponge
Daftar Harga silicone rubber sheet Terbaru October 2026
Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon)Rp199.900
AS ONE Rubber Sheet Silicone (Lembaran Karet)Rp339.900
AS ONE Hard Silicone Rubber SheetRp1.199.900
Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Rp159.900
Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon)Rp649.900
IRIS OHYAMA Rubber SheetRp619.900
monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)Rp2.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Tubing (Selang Silikon)Rp21.900
Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Rp309.900
KYOWA STAINLESS Ferrule Packing Silicone with Collar (Packing Ferrule Silikon)Rp55.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait